SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の シャコ万力
ミニクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67369207
品番
MC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
種類
精密クランプ
最大口開き(mm)
23
全長(mm)
57
材質(本体)
アルミ
仕様
ストッパー付
塗装色
黒
用途
ホビーや細かい作業時の固定。
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。