矢床

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67369462 品番 120MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。

全長(mm)約120 用途つかみ、曲げ作業。 材質炭素工具鋼(S50C) 形状丸口 硬度HRC(刃部)50
注意
※電気の流れている物には使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67369462
2020-10-26
用途:
針金の折り曲げ
平和機電サービス 様

ちょっと小さかったかな。もうすこし大きいのにすればヨカッタ

対象商品:
67369462
2018-11-15
用途:
落花生の皮むき
農・林・水産業

むきやすかったがもう少し大きめにすればよかったと反省。これは自分のミスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする