E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの ペンチ
E-Valueの ミニペンチ
ミニペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67369618
品番
EDP-1MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途
ホビーでの、つかむ、切る作業。
材質
炭素工具鋼
形状
成型G
材質(グリップ)
樹脂
切断能力(mm)軟鉄線
0.8
注意
※非絶縁工具です。
※電気の通じた回路には使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※切断物が飛び散りますので、保護メガネを着用して下さい。