ピタガン用スティック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 67369706 品番 GMS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。

クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
注意
※接着用、充填用以外には使用しないでください。
※接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
※温度の高くなる場所、濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください。

商品説明動画

ピタガン・ボンドガンシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67369697
2025-10-21
用途:
工作で使ってます
サービス業

たくさん使うので、なくてはならない存在です。特に問題なく使えてます。

対象商品:
67369706
2025-05-27
用途:
リース、飾り物に。
その他業種

1番使いやすく、取れづらいので無くなると2パック購入させて頂いています。いつもありがとうございます!

2024-01-12
用途:
ハンドメイドに使いました。
その他業種

とてもツキが良くしっかりお支える時間が他で購入したものより短くて済みました。取れづらいしとてもよかったです。

対象商品:
67369706
2021-04-24
用途:
剪定ハサミの補修
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

100均の商品と違い、クリヤーです。感激!補修してまだ、1日ですが、まだ、補修部は壊れていません。

対象商品:
67369697
2021-05-15
用途:
プラダン加工

オススメ
すぐなくなるので数より長さが欲しいところです。

対象商品:
67369706
2020-04-07
用途:
町会の工作イベント
その他業種

1パック50本入っているので、お得で使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする