爪ブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67369855 品番SNB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

手指・爪の間の汚れを、しっかりかき落とせます。ブラシの上部に大きな穴が開いていますので、フックなどに掛けておくことが出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 用途手洗い。 材質(ブラシ部)PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×110×30 材質(甲)AS樹脂 繰り返し・詰め替え2
注意
※手、爪洗い以外の用途には使用しないで下さい。
※硬めのブラシを使って洗いますので、皮膚の柔らかい部分を洗うときは、力を入れずにやさしく洗うようにしてください。
※こすっていて痛みを感じた場合は使用を中止して下さい。
※お肌の弱い方や、乳幼児、アレルギー体質の方、及び皮膚に異常のあるときはご使用にならないで下さい。
※御使用後は石鹸や汚れをよく洗い流し、水気を切って乾燥させて下さい。
※火のそばや高温になるところには置かないで下さい。
※廃棄の時は各自治体の定める方法に従って処理して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67369855
2024-05-29
用途:
手のひらや爪のスキマの洗浄

使用時に持ちやすく、ブラシの硬さも十分で満足です。

対象商品:
67369855
2022-07-26
用途:
手を洗う時
建設業・工事業

いい硬さです 柔ら過ぎず 絶妙フィットサイズ 追加購入考えています

対象商品:
67369855
2022-05-22
用途:
手洗い時
service in general 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラシにコシあり。
指紋の中、爪の中しっかり洗える。

対象商品:
67369855
2020-08-16
用途:
手洗い時などに使用
金融・保険業

やや硬めのブラシで,ハンドソープやボディーソープと併用して使用しています。本体は軽く,手に持ちやすい大きさも良いと思います。使用後は,フックに掛けています。爪ブラシを使用して,手洗いをする習慣がなかった為に,使い慣れるまでには少々の時間が必要ですが,衛生面を考えれば,必須なアイテムかもしれません。また,手ごろな価格なのも魅力的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする