ハンドグリースガン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67369864 品番HG-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。

用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 接続口径PT1/8 全長(mm)約246 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)540 油槽径(Φmm)38.2 最大吐出圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
注意
※ニップルから取り外すときには弧を描くように廻して外して下さい。
※無理にこじたりすると抜けなくなる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67369864
2021-11-13
用途:
メンテ
建設業・工事業

ピストン部分の動きが悪くグリースを押せない
高価なグリスをいれたに出てきません残念

1人が参考にしています
対象商品:
67369864
2019-08-06
用途:
サイズ感がいいね!
製造業

こんなコンパクトな単純なグリースガンを探していました。
機械のグリースカップなどに使っています。
缶入りグリースが山盛り所有しているので自分で詰め替えが出来るところがgoodです。

対象商品:
67369864
2019-02-25
用途:
クローラ運搬車のグリスアップ
その他業種

グリスアップ時に注油圧が物足りない不足している気がした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする