グリース用ストレートノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67369952 品番 HGN-2L 450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。

全長(mm)約450 長さ(mm)450 材質 接続口径PT1/8 用途グリースガン用ノズル。 危険物の類別非危険物
注意
※グリースポンプ以外には使用しないでください。
※ニップルから取り外すときには弧を描くように廻して外して下さい。無理にこじたりすると抜けなくなる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
大型車用 グリスアップ
株式会社晃興産 様

いつも付属のノズルでやってると潜った時作業服が真っ白になり泥だらけになりますが、このノズルだと狭いとこにも届くので楽にグリスアップできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする