SK11
SK11の グリース用注入器
SK11の グリース用注入器用交換部品
グリース用ストレートノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67369968
品番
HGN-4 チャックシキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途
グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
175
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約175
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
注意
※グリースポンプ以外には使用しないでください。
※ニップルから取り外すときには弧を描くように廻して外して下さい。無理にこじたりすると抜けなくなる恐れがあります。