グリース用ニードルノズル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67369977 品番HGN-5 130mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。

用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm)130 接続口径PT1/8 全長(mm)約130 ねじ径1/8PT×28山 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※この商品はグリースニップルに注油するノズルではありません。
※対象物に直接注油してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
パワーショベルのキャタビラのピンの部分
その他業種

想像していたより隙間に給脂でき、使い勝手が良く良好です。

対象商品:
67369977
2022-09-13
用途:
旧オートバイの給脂
NPO立川航空宇宙博物館 様

古いオートバイでグリスニップルが異なる形状のため購入。グリスがはみ出ずに挿入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
67369977
2019-08-16
用途:
除草作業用機械への注油

グリース注油に使用していますが、ニードルノズルが細過ぎて
ノズルの先に樹脂系の三角錐を付けて使用しています。
ノズルの根本部分をもう少し太くして頂ければ、丁度良い太さの
所で切断して使用できるのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする