スライドオーガナイザー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67370257 品番SPO-460RE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パーツの分別収納に便利なボックスです。ハンドルを持ち上げるとスライド部が簡易ロックされます。ハンドルとバックルのダブルロック構造でしっかりロックできます。上段は小ボックス12個、下段は大ボックス6個で分別収納に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×192×145 用途小物や道具の収納。 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-06
用途:
圧着端子の仕分けに使用
その他業種

上下で小分けのサイズが違うのが結構助かります。端子やスリーブによって体積がだいぶ変わるので。
スタッキングした時の上下フィット感がやや乏しいのと、はがして使う前提のラベルが異常にはがしにくいのが惜しい点です。特にラベルは使う前に本当にストレスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする