はんだこてセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67370363 品番 KF-40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。

消費電力(W)40 温度(℃)480 用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。 材質66ナイロン、ステンレス、金属 全長(mm)205 質量(g)45
注意
※火災に十分注意し使用して下さい。
※使用中はこての握り部分以外は高温になりますので触れないで下さい。
※燃えやすい物の近くでは使用しないで下さい。火災の原因になります。
※コードにキズ、損傷等がある場合、本体異常がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を禁止し、電源プラグを抜いて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
配線の修理

何十年も前から会社にあったハンダゴテを使って、へたくそなハンダ付けをしていました。買い変えてみたら今までの苦労がウソのようです。
快適に作業が進みます。

1人が参考にしています
対象商品:
67370363
2024-09-08
用途:
ブロワースイッチ交換時に使用
サービス業

電気工具、家電のスイッチ交換時や接触不良など簡単な修理にじゅうぶんです。付属のハンダでしっかりなおせました。

対象商品:
67370363
2022-05-10
用途:
配線はんだ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチ配線のはんだ付け部分が外れたので使用しました。とても使いやすいです。

対象商品:
67370354
2021-08-15
用途:
家電製品のちょっとした修理
サービス業

見掛けはコンパクトですがパワーも十分で使いやすいです。特に狭い場所での作業が楽です。
ヘッドの部分だけを交換することもできるため、小さな基盤のコンデンサ交換などの作業に有効です。この商品を買って本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする