SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67370372
品番
NO.10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
形状
平型
全長(mm)
約125
用途
ホビーや細密な作業等。
材質
ステンレス鋼SUS430
タイプ
切手用
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。