SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット 精密用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67370458
品番
ST-7 サキホソタン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。
形状
曲型
全長(mm)
150
タイプ
先細先短
用途
精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。