SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット U型ミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67370503
品番
No.20 ギザツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
形状
U型ミニ
全長(mm)
80
用途
ホビー・小細工。
仕様
ギザ付
材質
ステンレス鋼SUS430
注意
※先端部は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意して下さい。
※幼児の手の届くところには保管しないで下さい。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。