ピンセット 大型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67370616 品番NO.19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。

形状直型 全長(mm)約300 用途手の入らない所や、細かな作業等。 材質ステンレス鋼SUS430
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
清掃

長さは丁度良いのですが、つまみ力が弱く、しなってしまいます。もう少し強化していただけると良いと思います。

対象商品:
67370616
2023-03-30
用途:
部品をつまむ
サービス業

サイズが大きいですがにぎりやすく弾力もあるので手が疲れにくいです
細かいものもしっかりつまめます
女性には少し重く感じるかもしれません
つまむものが1センチ以下でも噛み合わせが良くストレスがありませんでした

対象商品:
67370616
2021-06-17
用途:
自動車整備

エンジンの奥に部品を落としたときなど、拾いあげるのに重宝しそう。針金ではさむものや磁石のピックもあるけど、ゴムの細長い部品などはこれでないと。どうしても300mmの長さが必要で、あってよかった。

対象商品:
67370616
2021-08-24
用途:
室内用
フリーランス 様 (その他業種)

腰痛のため物を拾う姿勢でかがむことが痛みがあってできない。
室内に三箇所に置いてます。

対象商品:
67370616
2020-01-21
用途:
畑の害虫除去

大きなだけあり、ちょっと重いですが、頑丈そうだと思います。

対象商品:
67370616
2020-01-06
用途:
機械整備

品質は問題無しです。使い勝手もよく作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする