SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット ワイド型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67370625
品番
NO.27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
先が広いワイドタイプです。突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。先が広くワイドな平口タイプです。
形状
平口型
全長(mm)
約120
用途
ホビーや細密な作業等。
材質
ステンレス鋼SUS410
先端幅(mm)
13
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。