SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット クラフト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67370677
品番
NO.44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。
形状
直型
全長(mm)
約165
用途
時計の修理や細密な作業等。
材質
ステンレス鋼SUS410
加工
フッ素加工処理
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。