SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット クラフト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67370686
品番
NO.45 ツルクビ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥
529
¥
582
税込
形状
ツル首型
全長(mm)
約160
用途
時計の修理や細密な作業等。
材質
ステンレス鋼SUS410
加工
フッ素加工処理
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。