曜日別特売
EMT-1050RM 強力マグネット E-Value 67370957

EMT-1050RM 強力マグネット E-Value 67370957
EMT-1050RM 強力マグネット E-Value 67370957

強力マグネット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
内容量1パック(50個)注文コード67370957品番EMT-1050RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。
職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。
アイデア次第で様々な使い方ができます。

用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性強力材質フェライト磁石厚さ(mm)3直径(Φmm)10表面磁束密度(mT)60
注意
※ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険です。十分にご注意下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※火気・高温になる場所には近づけないで下さい。
※お子様の手の届かないところで使用・保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 針の種類を表示するのに、シールを貼って使用。

私が無知で、このタイプの磁石は両面磁力があるものと思っていました。実際前回購入したものが、両面磁力があったので。調べてみたら2種類あるとの事、満足度を不満にして申し訳ございません。調べてから購入するようにします。ただ、両面で調べて再度購入、まだ未着の為、少し心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 67370957
2025-03-01
用途: ブラケットの取り付けに使用しようと思ったのですが。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

全く磁力は無くしかも片面のみの磁力。
プリントもホワイトボードに挟めないような磁力で何のために使うのか用途を教えてほしいぐらいの商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 67370966
2022-09-09
用途: 外壁へのポスター掲示にと思いましたが
サービス業

「強力」という表記で選びましたが、一般的な感覚で言う普通の磁石よりは磁力が弱いと感じました。何が強力なのか判りません。

1が参考にしています
対象商品 : 67370957
2021-11-16
用途: おもちゃ作り
BRAINS

先人達の言う事はちゃんと聴きましょう!本当に役に立たないレベルです。スマホケースに使われている弱磁石くらいです。強力って謳いは詐欺レベル

2が参考にしています
対象商品 : 67370966
2019-01-23
用途: ホワイトボードの掲示用
製造業

安価で沢山入ってるのでありがたいです。
張り付く力に関しては問題ありませんが、片面のみしか
張り付かないのは少し残念でした。

対象商品 : 67370966
2021-11-08
用途: 自作表示プレートの貼り付け。

強力なマグネットでは有りませんので、それを求めている方は購入しない方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67370957
2021-03-15
用途: 掲示
自動車・二輪車・自転車関連業

強力(笑)
百均のマグネットの方が強いです。強力という文字は無いほうがいいです

2が参考にしています
対象商品 : 67370957
2021-01-14
用途: パレットの鉄柱に表示カードを付けるのに使用

悲しいほど磁力が弱い。
強力マグネットと明記しないほうが良いのでは?
勘違いしてしまいます。
付箋位の力しかありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする