超強力ネオジウム磁石

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 67370984 品番 EMT-0608NM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
特性超強力 厚さ(mm)1 用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 直径(Φmm)6 表面磁束密度(mT)200
注意
※ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険です。十分にご注意下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※火気・高温になる場所には近づけないで下さい。
※お子様の手の届かないところで使用・保管してください。
※取扱いの際は指等に挟まないよう十分にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
木工切断用治具に使用
運輸・通信業

のこぎり切断の治具に装着しました。うまく切ることだ出来ました。

2025-04-30
用途:
超強力マグネットとして
大阪屋商事株式会社 様 (卸売・小売業)

さすがネオジウム磁石です。Fe素材が曲がる程に強力で改めて驚きます。

2025-04-22
用途:
釣り針固定
自動車・二輪車・自転車関連業

車の中で魚釣り仕掛けの針がぶらぶらしないように使用。

2024-09-21
用途:
会社終業時に翌日の会社の就業予告として、看板の留め具として使用している。
製造業

物質としては小さいのに、しっかり留め具として機能している。

対象商品:
67370984
2024-04-09
用途:
業者免許額淵を鉄扉に貼る
不動産業

アルミ額淵に貼るが小さくて貼りにくい。フェライトでよかった

対象商品:
67370993
2023-07-11
用途:
キッチンなどでのパネル使用時
Mio preferito 様 (飲食業)

薄くて軽いですが、見た目と反して割と強力な磁石です。

対象商品:
67370993
2023-12-21
用途:
車両へ貼り付けの為
建設業・工事業

とてもくっつきが良く役に立ちました。
他の業者さんからもどこで買ったの?と聞かれて少し誇らしくなりました。
(モノタロウさんのおかげです・・・)

1人が参考にしています
対象商品:
67370993
2022-12-29
用途:
財布やバッグなどの留め具として
製造業

磁力も強力で良いです。
100円ショップの物と比べると薄いところが良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする