ゴムロープ Jフック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67371325 品番 SKG-R1030BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)0.3 材質(フック)スチール 被覆PP 太さ(mm)10 材質(中芯)天然ゴム 用途荷物の仮固定や結束。 長さ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371368
2024-04-04
用途:
レッカーの道板の先端部の折りたたんだ所の固定。
運輸・通信業

3か月で伸びてしまいました。ゴムチューブの物を望む。

対象商品:
67371334
2023-01-11
用途:
屋外でのブルーシート固定
有限会社月見堂本舗 様

除雪用小型ホイールローダーに防雪用ブルーシートを固定するのに利用。
適度な伸縮性と引っ張り強度などをちゃんと備えていますし、フックや
ロープ被膜などもしっかりしているので安心して使えます。強風の吹雪
などでも問題無くブルーシートは維持されるので良いですね。冬季屋外
限定での使用なので耐候性有と謳っている本品を選びましたが、実際に
ある程度の期間使って見ないと屋外使用についての耐久は判らないので
今の処は不明です。

対象商品:
67371325
2022-11-30
用途:
プールに沈める底上げ用フロア同士を連結させる

重量数十キロの底上げ用フロアを連結させているが、フック・ロープともに耐久力があるようです。
今後継続使用することでどれほどの耐久性があるのか確かめてみます。
この太さ(10mm)で長さが20cmの商品があると助かります!

対象商品:
67371334
2020-10-15
用途:
物の固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

倒れやすい作業備品を柱に固定するために購入しました。
フック付きなので脱着がスムーズで作業効率・作業環境ともに
改善されました。

1人が参考にしています
対象商品:
67371334
2020-09-10
用途:
棚の飛び出し防止
製造業

金具の部分はしっかりした造りです。ゴムの太さもちょうどよい。しいて言えば、ゴムが固いので、引っ掛けるときに結構力が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
67371334
2019-10-16
用途:
バイク駐輪用

台風対策にバイクカバー固定用として購入、しっかりした作りで安心でした。

1人が参考にしています
対象商品:
67371325
2019-12-23
用途:
車内の荷物の固定など、汎用目的で購入
卸売・小売業

見た通りの使い勝手、なにしろコスパが良い。ホームセンターで買わずに良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
67371368
2019-10-07
用途:
ツーリング
その他業種

しっかり伸び、強度もあるので安心して荷物を乗せられます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする