除雪用小型ホイールローダーに防雪用ブルーシートを固定するのに利用。
適度な伸縮性と引っ張り強度などをちゃんと備えていますし、フックや
ロープ被膜などもしっかりしているので安心して使えます。強風の吹雪
などでも問題無くブルーシートは維持されるので良いですね。冬季屋外
限定での使用なので耐候性有と謳っている本品を選びましたが、実際に
ある程度の期間使って見ないと屋外使用についての耐久は判らないので
今の処は不明です。
重量数十キロの底上げ用フロアを連結させているが、フック・ロープともに耐久力があるようです。
今後継続使用することでどれほどの耐久性があるのか確かめてみます。
この太さ(10mm)で長さが20cmの商品があると助かります!
倒れやすい作業備品を柱に固定するために購入しました。
フック付きなので脱着がスムーズで作業効率・作業環境ともに
改善されました。
金具の部分はしっかりした造りです。ゴムの太さもちょうどよい。しいて言えば、ゴムが固いので、引っ掛けるときに結構力が必要です。
見た通りの使い勝手、なにしろコスパが良い。ホームセンターで買わずに良かった。