軽トラ用泥よけ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67371508 品番 SKY-210R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽トラックの泥はね、飛び石を防止します。カッターなどで自在に切れます。

幅(mm)300 材質EVA 高さ(mm)175 厚さ(mm)2 用途軽トラック用泥除け。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする