養生クッションマット

(22件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67371544 品番 SCM-1224BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。

厚さ(mm)約6 用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。 長さ(mm)1200 幅(mm)2400 材質(中綿)ポリエステル・再生綿 生地ポリエステル
注意
※マットに勢い良く乗らないで下さい。マットが滑り転倒の恐れがあります。
※火気や火花発生の近くで使用しないで下さい。火災の恐れがあります。
※床面が濡れていると滑る原因になりますので、敷く時はよく拭き取って下さい。
※マットを強く引っ張らないで下さい。生地が破ける恐れがあります。
※同じ場所での長時間の使用、濡れた状態での使用により物品が変色する場合があります。
※ご家庭でのお洗濯はご遠慮ください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
車での荷物運搬用保護マットとして

新車の軽バンを購入しました。仕事とプライベートと共用で使用するので、車内をキズや汚れが付かないようにするの使ってます。素材も丈夫で車内も商品も傷も入らなくとても良いです。

2024-12-08
用途:
現場における作業時に使用
サービス業

貴社より届いた「モノタロウREDBOOK現場のミカタ」を拝見していたところ、かねてより探していた養生マットが見つかったためオーダーしました。

届いた「養生クッションマット」は思っていたより厚みがあり、しっかりした作りです。これでしたら、現場で安心して使用できる製品です。いい買い物ができました。

対象商品:
67371535
2023-03-01
用途:
コピー機を移設する時等に
株式会社CREDO.1 様 (サービス業)

厚さ的にちょうど良いと思いました。生地はとても丈夫でした。

対象商品:
67371535
2022-11-14
用途:
搬送時
サービス業

今まで使用していたものの交換で購入しました。
厚めの製品で,ちゃんと養生に適しています。
作りもよく長持ちしそうです。

対象商品:
67371517
2022-10-07
用途:
キッチン水栓入れ替絵、工事
リビング サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きさも手頃で軽く値段も大満足です。
柄が何種類かあると扱いわけできて良いと思いました。又工具だけ置く様な小さなものもあればベストです。

対象商品:
67371535
2022-01-04
用途:
家電品の移動に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

洗濯機、冷蔵庫等々引っ越しの時の重量物の移動に使用している。このマットを二つ折りにしてその上に重量物を置きそのまま引っ張って移動する。床に傷が付かず重宝しています。
破れるまで使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
67371544
2021-08-06
用途:
商品の台車のレンタル発送の際に使用
サンコー株式会社 様

初めは一番安いサイズのものを購入しましたが小さすぎました。120o×240oを買いなおしましてそちらで使えております。いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67371544
2021-07-16
用途:
引っ越し
医療・福祉・介護関連業

大きさを考えると、他製品と比較して圧倒的にコスパが良いと感じます。
厚さは比較的薄い方だと思いますが、用途によると思われます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする