ハンドニブラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67371553 品番185MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。
丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。

用途鉄板の切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
注意
※本工具は非絶縁工具です。必ず電源を切って作業をして下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※くわえ部や刃部で手や身体を傷つけないよう注意して下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371553
2022-09-29
用途:
電気工作
株式会社ディ・キャッツ 様

ハンドニブラーを50年ぶりに買い換えました。洗練された形のようですが半世紀持つかどうか・・・最も使う人が後数年かも、

3人が参考にしています
対象商品:
67371553
2022-06-14
用途:
0.1mm,0.2mmステンレス板の加工
製造業

0.2mmのステンレス板でも隙間に挟まって切断できませんでした。精度が低すぎます。

対象商品:
67371553
2022-02-20
用途:
鉄板カット
自動車・二輪車・自転車関連業

diyで車部品製作用に購入しました。綺麗に切れます。

対象商品:
67371553
2021-05-13
用途:
FA検査装置の制御盤に使用。
製造業

1.2mm厚の鉄板、2.0mm厚のアルミ板の加工に使用しましたが、良好にカット出来ました。レビューにありましたアルミ加工時に少々詰りが発生しましたが掃除により問題なく使えました。
従来よりサン**社の同等品とそん色なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
67371553
2021-02-11
用途:
古い車の修理
製造業

自動車の車体の板厚を切断するのには十分な能力です 使用していると摩擦が大きくなるようで時々注油すると使いやすさが維持でき良かった

3人が参考にしています
対象商品:
67371553
2021-08-31
用途:
小物の製作

これは便利ですが、もう少し精度を上げて欲しいです、それと指が痛くなるのを改善したほうがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする