スライド卓上マルノコスタンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67371727 品番SSC-1900ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。

用途スライド丸鋸用スタンド。 幅(mm)木材:930〜1900 質量(kg)約15 高さ(mm)約730 伸縮範囲(mm)〜500 ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm 最大荷重(kg)150(取付機械+材料)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371727
2022-12-22
用途:
丸鋸を乗せた
製造業

スライド丸鋸用に購入しました♪
とってもしっかりしていて良きです。
ただ難を言えば,左右のローラーガイドか少し斜めになるので,角度調節出来るように工作必要でした。

対象商品:
67371727
2022-08-16
用途:
木の加工時にスライド丸鋸を取り付けて使用する作業

古い丸鋸を取り付けができない。
もし、最近の丸鋸を取付ける時に平ワッシャーが普通のサイズで取付けがやりにくい。幅広いワッシャーを附属品として欲しい。

対象商品:
67371727
2022-05-13
用途:
木材の加工等に使用
サービス業

本体はかなり、しっかりとしており、2台目の購入であるが使い勝手が良い。ちょっと重いところはあるが重宝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする