E-Value
E-Valueの ホールソー・コアドリル
E-Valueの コアドリル
E-Valueの コアドリルカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67371955
品番
EDW-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ウェーブタイプで切り口が綺麗になります。切断面のチッピング少なく、綺麗な切り口で切断できます。
外径(Φmm)
105
用途
コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.7
ダイヤ幅(mm)
7
最高回転速度(min
-1
)
14500
商品説明動画
ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
参考になった