曜日別特売
クリアブルー 清涼インパクトファン ipf SK11 67372086

クリアブルー 清涼インパクトファン ipf SK11 67372086
クリアブルー 清涼インパクトファン ipf SK11 67372086

清涼インパクトファン ipf

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード67372086品番クリアブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。

用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。質量(kg)16材質(本体)エラストマー樹脂最高回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)1406.35mm六角軸穴
注意
※回転中は絶対に指で触れたり人体にあてないでください。
※回転中は壊れやすいものなどにあてないでください。
※電動工具の取り扱いを守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372086
2018-07-26
用途: 猛暑日が続き…
製造業

マキタインパクト最速モードにしても思ったより風が来なかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする