SK11
SK11の ホールソー・コアドリル
SK11の ホールソー
SK11の ホールソーセット品
超硬ホールソー W刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67372156
品番
STH-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
穴径(Φmm)
15
有効深さ(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
用途
ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。
材質(本体)
炭素鋼
切削材厚さ(mm)
ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18
材質(刃)
超硬
材質(ドリル)
センター:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)
6
注意
※板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。