超硬ホールソー W刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67372253 品番 STH-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。

穴径(Φmm)28 有効深さ(mm)18 シャンク径(Φmm)10 用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。 材質(本体)炭素鋼 切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18 材質(刃)超硬 材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼 センタードリル径(Φmm)6
注意
※板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする