ペイントミキサー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67372366 品番SPM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。

全長(mm)500 ブレード径(Φmm)28 六角軸対辺(mm)6.35 推奨回転数(min-1[r.p.m])〜2400 材質 用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
一斗缶の塗料の撹拌に

一斗缶の注ぎ口から差し込んで撹拌できるのはとても便利です。それでも念のため缶そのものをシャカシャカ振りましたが。仕上げにこの撹拌棒で塗料を混ぜれば,気持ち的に安心です。DIYで塗装作業するなら一つ持っていて悪くないアイテムです。

2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67372366
2024-03-24
用途:
水性塗料の撹拌に使用
製造業

家の木柵の再塗装のために一斗缶ではなく3L缶で使用しました。水性なのでよく混ぜないといけないのですが、最初の一缶は手で一生懸命振りましたがかなりキツかったので、こちらの製品を購入。空け口から入れてインパクトドライバーで撹拌するだけ。おかげでとても楽に素早く混ぜ終わり、塗装に時間を使う事が出来て作業がはかどりました。

対象商品:
67372366
2024-01-18
用途:
一液タイプの 一斗缶に使用
有限会社 ビジュ 様

一液タイプの エポキシ系塗料の拡販に便利
エポキシ系は かき混ぜが重いので この頑丈さはグッドです。
長いので 一斗缶の隅々まで届く 便利です。

対象商品:
67372366
2023-04-18
用途:
塗装

木塀やバーベキューハウスに防腐剤塗装時の缶に直接入りますので撹拌作業が非常に楽になりました。
非常に助かっております♪
ありがとうございました。

対象商品:
67372366
2021-04-22
用途:
塗装の作業
建設業・工事業

インパクトに接続して使えるのでコンセントが無くても使えて便利

1人が参考にしています
対象商品:
67372366
2020-10-14
用途:
塗料の攪拌に使用。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

一斗缶の口が小さくてもそのまま攪拌できるので便利です。

対象商品:
67372366
2022-12-14
用途:
塗装作業

ダメです。これでは混ざりませんケチらずに羽根が開くのを購入した方が良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする