ペイントミキサー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67372375 品番SPM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])〜1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
GLボンドを混ぜた
卸売・小売業

大は小を兼ねるで長いものを買ったが、長いとセメントのような粘性の高いものは混ぜづらい。とてもいい商品である。

対象商品:
67372375
2022-01-24
用途:
塗装作業時
不動産業

コンクリート床の塗装作業に2液混合塗料を混合するために使用。とても楽に作業出来ました。

対象商品:
67372375
2021-11-24
用途:
DIYモルタル練り

一体型のハンドミキサーがあるのは知っていたが、電動ドリルに取付できるこういうモノがあるとは途中まで知らず、鍬で人力で混ぜてました。一気に楽になりました。

対象商品:
67372375
2019-10-07
用途:
モルタルの撹拌に
サービス業

用途に「モルタルの撹拌に」とあったので試しに購入してみた。量にもよるのだろうが、一度に大量に練る場合は底の方まで撹拌できずに役に立たないし(結局手で練った)、少量練るならスコップとか使って手で混ぜたほうが早い。その名の通り、塗料の撹拌に使うのが良いだろうが、果たして私はその用途で使うときが来るのだろうか・・・。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
67372375
2018-06-08
用途:
糊を溶かす作業時
建設業・工事業

掃除するときに先端に付着してブラシなど使わないと落ちないにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする