ステンステップドリル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード67372962 品番ESD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。

段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
注意
※インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。
※穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。
※穴あけ時には切削油を注油しながら作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372962
2023-08-16
用途:
アルミパネルの穴拡大の為

M5サイズ位まではサクサク切れるが、大きくなるにつれ切れ味が大幅に落ちる印象。
冷却しても、切削油を差しても、切れ味変らず。
こんな物なのかな??

対象商品:
67372962
2022-08-08
用途:
鋼板穴あけ・面取り
製造業

今迄は各サイズのキリを使っていましたが、これ一本でかなりのサイズを対応しています。
また一本で面取りバリ取りなども出来助かっています。

対象商品:
67372962
2021-03-07
用途:
穴あけ
建設業・工事業

ちょっとした鉄骨やアルミ製品の拡大に使用しています
先端の耐久性はまだ分かりませんが 使いやすいです

対象商品:
67372962
2020-11-27
用途:
電気工事

また細いので薄物相手にしか使ってませんけどよく切れます。

対象商品:
67372962
2018-09-01
用途:
薄い鉄板の穴あけ等

金額が安いのがよい。切れ味もそこそこでコスパは良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
67372962
2018-06-28
用途:
工作用

2本セットでリーズナブル。切れ味もいいです、なのでネジ穴の面取りもきれいに仕上がります

対象商品:
67372962
2017-12-10
用途:
ワッシャー等

微妙な大きさのシムyワッシャー製作に便、2本セットなのでバリとりにも

対象商品:
67372962
2018-09-15
用途:
工作等
運輸・通信業

普通に使えます。高い物買わなくてても十分(^^)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする