ステップ&フリードリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード67372978 品番ESD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。
ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。
ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。
フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。

軸径(Φmm)6.35(六角) 用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。 材質ハイス鋼 段数10段(ステップドリル) 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
注意
※フリードリルでは穴あけ作業はできません。
※使用中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
※穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
※使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。
※充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。
※用途以外の使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372978
2020-11-29
用途:
2~3mmのアクリル板に穴空け、皿えぐりに使用
その他業種

アクリル板への穴あけに以前は鉄鋼用ドリルを使用していましたが、今回は購入したアクリルの箱に穴空けとなり、失敗は許されぬと本工具を購入。段落ちの穴あけ効果は非常に使い勝手が良く、また皿えぐりのほうも思いの外高架が有り、心強いかぎりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする