SK11
SK11の ホールソー・コアドリル
SK11の 自由錐
SK11の 自由錐本体
木工用トリプルカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67373538
品番
28.0mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。
貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
軸径(Φmm)
8
適合材
木材、竹などに。
寸法(mm)
28
用途
木材・竹などへの穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤
材質(ドリル)
普通鋼
注意
※高速回転(3000回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。