片刃フリーカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67373757 品番SFC-130W-USU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。

軸径(Φmm)6.35(六角) 適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。 用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm)5以下 最大穴あけ径(Φmm)40〜130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373757
2023-05-29
用途:
洗面台設置
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いべニアに使用しました。思ったより施工時間がかかりましたが、時間をかければきれいに切れます。インパクトドリルでは、使用しずらいです。食い込んで止まってしまいます。パワーのあるドリルならもっと短時間で施工できたと思います。

対象商品:
67373757
2020-03-26
用途:
ゴムマットを円形にカット
サービス業

5mm厚のゴムマットを円形にカットするのにしましたがきれいにカットできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする