片刃フリーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67373775 品番SFC-130SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。

軸径(Φmm)10 適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。 用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。 対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm)30以下 最大穴あけ径(Φmm)40〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする