ショートステンレスドリルS

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 67373924 品番 ESSD-5HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。

用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)2.0・3.0・3.5・4.0・5.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
アルミ・スチール穴開け作業

少しテンションが掛かると引っ掛かりドリルと軸が剥離し空回りして使い物に成りませんでした。

対象商品:
67373924
2024-03-11
用途:
DYIで使用
エフエフケー 様 (卸売・小売業)

折れにくいので安心です。耐久性に関しては判りませんが使いやすいので良いと思います。

対象商品:
67373924
2021-01-25
用途:
穴あけ
建設業・工事業

使い始めですぐ折れました。ショートサイズなので折れにくいかと思いましたが、予想以上に折れていき、今では1本しか残っていません。

対象商品:
67373924
2021-08-11
用途:
設備工事
建設業・工事業

普通に使えてます。セットで安価なのがうれしいですね。

対象商品:
67373924
2020-07-02
用途:
アルミ等の穴明け
建設業・工事業

購入後、初めてアルミに穴をあけようと使いましたが、2と3が立て続けに折れました。
次回は買わないと思います。

対象商品:
67373924
2020-02-24
用途:
自動車整備

ショートでブレが少なく切れ味良く、重宝しています。

対象商品:
67373924
2019-02-03
用途:
ステンレス製コンベア−の穴開け等
有限会社 三沢なめこ園 様

ステンレス製コンベア−の穴開けでポンチ目印の後 穴開けが早い
 折れなければ 尚よし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする