簡単ビス抜きビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード67374046 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。
本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。

用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。 仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1〜3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8〜4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5〜4.8mm・全長38mm 適合機種正逆回転電動ドリル タイププラス2ネジ専用
注意
※ステンレス・浸炭熱処理を施したネジには使用できません。プラスネジNo.2専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする