曜日別特売
NO.4セット ビス抜きビット SK11 67374055

NO.4セット ビス抜きビット SK11 67374055
NO.4セット ビス抜きビット SK11 67374055

ビス抜きビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67374055品番NO.4セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。
正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。

用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(1):下穴ドリルサイズ1.0mm・使用できる木ネジのサイズ:径1.6~2.4mm・全長6.3~16mm、ビット刻印(1.5):下穴ドリルサイズ1.5mm・使用できる木ネジのサイズ:径2.4~3.5mm・全長16~32mm、ビット刻印(2):下穴ドリルサイズ2.0mm・使用できる木ネジのサイズ:径3.5~4.5mm・全長32~40mm適合機種正逆回転電動ドリルセット内容下穴ドリル(1.0・1.5・2.0mm)各1本・ビス抜きビット(1・1.5・2)各1本
注意
※ステンレス・浸炭熱処理を施したネジには使用できません。
※インパクトドライバーでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする