曜日別特売
SDCK-20BS ビット差替式キーレスチャック SK11 67374213

SDCK-20BS ビット差替式キーレスチャック SK11 67374213
SDCK-20BS ビット差替式キーレスチャック SK11 67374213

ビット差替式キーレスチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67374213品番SDCK-20BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。

用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。チャック能力(mm)10適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
注意
※ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。
※高トルクのインパクトのかかる電動本機への装着はドリルのキリ先を著しく摩耗する恐れがあります。
※取り外す時に固くなる恐れがあります。ご注意ください。
※使用中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行って下さい。
※ドリルは刃先が鋭利ですから取扱いには十分注意して下さい。
※最大荷重以上のトルクで使用しないで下さい。
※六角軸が折れる恐れがあります。改造・加熱は危険ですのでしないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする