曜日別特売
SDCK-10N 噛み込み防止チャック SK11 67374247

SDCK-10N 噛み込み防止チャック SK11 67374247
SDCK-10N 噛み込み防止チャック SK11 67374247

噛み込み防止チャック

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付可能寸法(mm)0.8~10
チャック能力(mm)10
内容量1個注文コード67374247品番SDCK-10N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。

用途
ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。
チャック能力(mm)10材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用取付可能寸法(mm)0.8~10

商品説明動画

噛み込み防止ドリルチャック
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374247
2024-11-21
用途: 木工作業
製造業

もう少し使ってみないとわかりませんが、以前に使用していた物よりドリルビットが外しやすい感じです

2024-12-05
用途: 穴あけ
有限会社小野工業所

Φ12の穴あけなどを数ヶ所で芯が折れた。ダメ インパクトドライバーで叩くと折れます。

対象商品 : 67374256
2022-03-19
用途: インパクトドライバーでのドリル使用

以前使っていたキー付きのチャックも
キーレスチャックも噛み込んで使用できなくなりました
(インパクトドライバーで使用するのも
問題だとは思いますが)
本製品は噛み込み防止との事
期待しております
使用感は締め込みに
ラチェットがかかっているような
ちょっと違和感がある感じですが
かえって期待できる感覚です
普通に使用できます

対象商品 : 67374256
2022-04-18
用途: DIY
サービス業

今まで使用していたものはインパクトドライバーを使用すると噛みこんでしまい、チャックが緩まなくなりましたが、この製品は噛みこみがなく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 67374247
2022-06-22
用途: 日曜大工
医療・福祉・介護関連業

ビットの交換時、ロック、ロック解除がすぐに確認でき使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67374247
2020-10-20
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付け使用していす。手締めで簡単に先端パーツを装着出来、大変便利です。とても良い品物だと思います。

対象商品 : 67374256
2020-10-11
用途: インパクトDで穴あけ研磨
建設業・工事業

ドリル、研磨時に使用していますが脱着が簡単で作業がはかどります。

対象商品 : 67374256
2020-05-17
用途: 機械のメンテナンス&一般作業
ヨコタマリン

これは良い。以前購入したモノタローブランドの「31133515」のドリルチャックとは大違いモノタローブランドの「31133515」のドリルチャックはゴミでしたが金額が2倍するけど価値はあります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする