SDS回転打撃兼用チャック

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67374265 品番SDCK-13N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。

チャック能力(mm)13 用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)SDSシャンク 取付可能寸法(mm)1.5〜13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374265
2025-08-13
用途:
石の穴開け
建設業・工事業

すごくいい、少し重たいけれどブレが無くて使いやすい

対象商品:
67374265
2024-11-07
用途:
DIYフェンス工事
卸売・小売業

ホームセンターでアルミフェンスを購入、ブロック追加1段積増しも自分でしました。鉄筋アンカー等施工に使用(先端にモルタルを練る工具取付けにも)非常に便利です!他趣味の色々工作、単車弄りでも活躍しそうです。後輩の家もフェンス施工に使用しました。

対象商品:
67374265
2023-07-19
用途:
ハンマードリルに取り付けました。
農・林・水産業

申し分なく使えます。お値段もリーズナブルな価格で良いと思います。-1点は、重いです。

対象商品:
67374265
2022-11-15
用途:
コンクリート穴あけ

SDSプラスシャンクのハンマードリルの回転のみモードで13mmまでの鉄鋼ドリルも使用できる様になり、あまり使わない大径電動ドリルを買わずに済むので省コスト省スペース

1人が参考にしています
対象商品:
67374265
2022-09-07
用途:
コンクリートへの穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

SDSハンマードリルで丸軸のコンクリートドリルビットを使用するために購入。ハンマードリルメーカーのオプション品と同仕様ですが非常に安価。お買い得だと思います。

対象商品:
67374265
2022-07-11
用途:
丸軸のキリを使っての穴あけ
建設業・工事業

SDSプラスシャンクのドリルで丸軸のキリを使っての穴あけには、必須アイテムです。基本、丸軸で振動をかけることは無いのですが、もしもの時に安心です。
以前現場で、回転専用のチャックで振動かけて使用中にチャックの軸が折れて途方に暮れた経験がありますから。

対象商品:
67374265
2021-06-18
用途:
ノーマルの振動用コンクリートドリルを使用。
宗教法人 観正寺 様 (医療・福祉・介護関連業)

チャックの構造がすばらしい、キリの付け、外しがかんたんで、かつ、しっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
67374265
2021-04-08
用途:
穴あけ
建設業・工事業

価格が安かったので購入。打撃兼用の中では品質とコストパフォーマンスが良い。問題なく使用できているので満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする