L型ドライバー ビット差替式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67374326 品番ANG-3リョウトウビット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトにビットをつけたまま装着できるL型ドライバーです。インパクトドライバーにビットを取り付けたままL型ドライバーを装着できます。
差し込むだけのクイックチャック採用で、作業効率が大幅にアップします。
コンパクトヘッド仕様で、付属の25mm片ビットを使用すると48mmの狭い場所でもビス止め、取り外しが可能です。ハンドルにビットの収納が可能です。

材質(軸)特殊鋼 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス止め、取り外し。 種類差替式ドライバー/L型ドライバー 対応機種18Vインパクトドライバー 商品構成セット品
注意
※ソケットビット・ホールソーは使用しないで下さい。
※高トルクを必要とするボルトの締め付けや、ホールソーの使用等は、本体破損の原因となり大変危険ですのでしないで下さい。
※本体をしっかりと握ってからインパクトドライバーや電動ドライバーのスイッチを入れてください。
※本体が回転すると大変危険です。無理な使用はしないでください。
※能力以上の使用は怪我や故障の原因となります。

商品説明動画

ビットスルーシリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67374326 ANG-3リョウトウビット 70174869 ADK-002 アングルドライバー 曲者 SK11 アングルドライバー 曲者 SK11 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374326
2022-06-17
用途:
エアコンや洗濯機クリーニングの時
おそうじ本舗 笛吹店 様 (サービス業)

狭い所で、ビスを外す時に便利です。買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする