バイメタルホールソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67374387 品番 SBH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。
不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。

軸径(Φmm)10 用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。 寸法(mm)20 対応機種電気ドリル 刃厚(mm)0.8 材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼 六角軸二面幅(mm)6.35 センタードリル径(Φmm)6 適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600〜1200 穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
注意
※ご使用の際には注意事項をよく読んで、ケガのないように作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374344
2024-12-05
用途:
パイプの穴あけ作業
幸田工業 様 (建設業・工事業)

今までは、片側ずつしか穴あけが出来なかったが
片面で両方穴あけが出来るのに感動しました

対象商品:
67374344
2020-08-24
用途:
丸パイプの貫通穴あけ加工
渡辺製作所 様

、長持ちするし、切れ味がいい、段なしなので外形寸法、気にせずに加工できて良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする