21MM アイアンホールソー 鉄工用 SK11 67374554

21MM アイアンホールソー 鉄工用 SK11 67374554 21MM アイアンホールソー 鉄工用 SK11 67374554

アイアンホールソー 鉄工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67374554 品番21MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ハイスブレード採用で、一般鋼(鉄)などへの穴あけスピード抜群です。刃先は独自のすぐれた加工法で鋭利に仕上げており、電気ドリルでもシャープな切れ味が得られます。
波板や凸凹状の板への穴あけもスムーズにできます。

穴径(Φmm)21 軸径(Φmm)10(六角) 用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業(厚み3mm以下)。 材質刃部・センタードリル:ハイス 材質(シャンク)S45C
注意
※ステンレス鋼、ホーローには使用しないでください。
※ご使用前に添付しております取扱い説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする