曜日別特売
SJU-2HO ジャッキアップソケット SK11 67374764

SJU-2HO ジャッキアップソケット SK11 67374764
SJU-2HO ジャッキアップソケット SK11 67374764

ジャッキアップソケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様ホンダなど2つ爪車載ジャッキ用ソケットセット注文コード67374764品番SJU-2HO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。
ホイルナットの緩め締めにも対応。
お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。

用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール仕様ホンダなど2つ爪車載ジャッキ用ソケットセット種別2爪大
注意
※不適切な取り扱いは、重大な事故につながりかねません。電動機本器の取り扱いに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく、安全にご使用ください。
※付属ソケットアダプターが破損した場合は危険ですので直ぐに使用を中止して同タイプ別売りSK11ソケットアダプターをご使用ください。
※ご使用になる純正車載ジャッキの爪が対応していることをお確かめの上ご使用ください。爪の形状によってはご使用になれないこともございます。
※ホイルナットは必ず指定トルクをご確認の上、締付けを行ってください。ジャッキアップは必ず平坦で舗装された地面で行ってください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 ジャッキアップソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374764
2024-08-31
用途: ブレーキパッド交換のためのリフトアップ用
建設業・工事業

12.7mm差込角変換の棒と19mmのソケットはそのまま普通に使用出来るが、
車載ジャッキ用のアダプタはジャッキの芯に固定されにくく暴れやすい上に、
ジャッキの受け爪が頑丈で無いので開いて歪む。
使えなくはないが、手を沿わして使うと少々危なっかしい。
丸フック型のほうがまだマシだと思われる。

2が参考にしています
対象商品 : 67374764
2020-10-23
用途: 車のタイヤ交換
有限会社中村工務店

電動ドライバー所要なのでとても楽ちんでした(^▽^)/
今までは力でかなり体力の消耗が驚くほど快適に仕事がスムーズで
必須アイテムですね

対象商品 : 67374764
2021-01-23
用途: 車両のジャッキアップ
その他業種

手回しに比べて確かに早い。しかしジャッキ本体への負担と危険性を考えるとあまりおすすめしません。使い方次第で便利ではあります。

1が参考にしています
対象商品 : 67374764
2021-01-24
用途: タイヤ交換

あると便利な道具です。これでジャキアップが楽にできそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 67374773
2020-04-11
用途: 車のメンテナンス自
建設業・工事業

簡単にパンタジャッキの上げ下げが出来るので非常に便利。

対象商品 : 67374764
2018-11-10
用途: タイヤ交換に

藤原産業の製品は価格の割に品質の良い物が多く、愛用している。
これまで使ってきたSK-11ブランドの工具は、安心の台湾製だったが、
この製品は何と全て「MADE IN JAPAN」の刻印がある信頼の日本製だった。

1が参考にしています
対象商品 : 67374773
2018-05-08
用途: 機械据え付け作業

電動工具にてクランクが可能になり狭い場所でも大変役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする