SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の バイス
SK11の その他バイス
電ドル用ピンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
コレットチャック(0.1〜0.9mm×1.0〜1.6mm・1.6〜1.9mm×2.0〜2.5mm)・チタンドリル(1.0・1.5・2.0・2.5mm)・軸受けレンチ
注文コード
67374807
品番
NO.A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンバイス
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
セット内容
コレットチャック(0.1〜0.9mm×1.0〜1.6mm・1.6〜1.9mm×2.0〜2.5mm)・チタンドリル(1.0・1.5・2.0・2.5mm)・軸受けレンチ
対応機種
電気ドリル・ボール盤・充電ドリル
軸径(Φmm)
6.35
用途
木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。