SK11
SK11の ドリル
SK11の ハイスドリル
SK11の ハイスドリル関連商品
鉄工ドリルビットシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67374895
品番
BS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途
鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)
取付:43
適合ドリル径(mm)
3〜10
適合砥石サイズ
ビットシャープナー替砥石BS-300用
注意
※コンクリートドリルの研磨は出来ません。
※スピンドルカラーが43mm径未満の電気ドリル使用の場合は、別途取扱説明書の注意事項を熟読のうえご使用ください。
※砥石は消耗品です。減ってきたら新しい砥石と交換してください。