ネック径がφ43mmのドリルを付けようとしたところ、ドリルのネックをクランプする箇所の内径がφ42.6mmでドリルが入りませんでした。本製品の金型の抜き勾配分、内径がマイナスしている様です。そのため軸付砥石で該当箇所の内径を削りました。別の人も同製品を購入したところ、同様にドリルが入らず削ったとのこと。でも価格を考えれば、材料代と考えて手直して使うのもアリかもしれません。DIYが好きな方はどうぞ。
他の人も書いてありますが、構造上取り付けできないドリルがあるようです。
私の場合は付属の黒いプラスチックは使わずドリル本体をねじ込むような感じで何とか使えました。 ドリルの首振りは2軸で一本のネジを締めて固定できます。 作りは値段なりですがクランプが緩むことも無く快適に使えます。
しっかりとした作りです。
出来れば取り付け部の径に、さらに幅があると良いですね。
しっかりとした作りで質が良く助かりました。
私のドリルにはピッタリでしたが、更にサイズを選べるよう工夫していただけたら良いかと思います。
使用していない古いドリルを台に固定して砥石を取り付け使用しています。ぶれることもなく使用できています。見た目の割に丈夫です。あとは耐久性です。安くて良かったです。